Targetti - LEDO' PRJ 24W RA97 3K MWFL BLK CA - 1T4389CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2358 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753594208
Réf. Sonepar
00092008688
Réf. Fournisseur
1T4389CA
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
2358 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2714...2714 lm
intensité lumineuse:
4491 cd
hauteur/profondeur:
147 mm
longueur:
178 mm
diamètre externe:
87 mm
efficacité lumineuse:
87 lm/W
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4389CA
De la gamme de produit : Ledo'
Désignation technique:
- Ledo' prj 24w ra97 3k mwfl blk ca
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- Lampe ou luminaire avec un excellent rendu des couleurs. Conçu pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur avec un fort besoin de travail de couleur. (Expositions, vitrines et foires)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.


