Targetti - LEDO' PRJ 24W RA97 3K WFL BLK EL - 1T3501

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LEDO' PRJ 24W RA97 3K WFL BLK EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1972 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753406617

Réf. Sonepar

00092003992

Réf. Fournisseur

1T3501

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

1972 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

173 mm

longueur:

178 mm

diamètre externe:

100 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3501

De la gamme de produit : Ledo'

Désignation technique:

  • Ledo' prj 24w ra97 3k wfl blk el

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.