Targetti - LEDO' PRJ 24W RA97 3K WFL WHT 1-10V - 1T4374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2392 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753441656
Réf. Sonepar
00092005794
Réf. Fournisseur
1T4374
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
2392 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2714...2714 lm
intensité lumineuse:
3100 cd
hauteur/profondeur:
147 mm
longueur:
178 mm
diamètre externe:
87 mm
efficacité lumineuse:
89 lm/W
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4374
De la gamme de produit : Ledo'
Désignation technique:
- Ledo' prj 24w ra97 3k wfl wht 1-10v
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.


