Targetti - LEDO' PRJ 24W RA97 3K WFL WHT EL - 1T3493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1972 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753406532
Réf. Sonepar
00092003984
Réf. Fournisseur
1T3493
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
1972 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
173 mm
longueur:
178 mm
diamètre externe:
100 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3493
De la gamme de produit : Ledo'
Désignation technique:
- Ledo' prj 24w ra97 3k wfl wht el
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.


