Targetti - LEDO' PRJ 24W RA97 4K FL HY BLK EL - 1T4889

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753464297
Réf. Sonepar
00092009037
Réf. Fournisseur
1T4889
Marque
Targetti
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4889
De la gamme de produit : Ledo'
Désignation technique:
- Ledo' prj 24w ra97 4k fl hy blk el
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


