Targetti - LEDO' PRJ 25W TUNABLE MWFL BLK CA - 1T4449CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1190 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753594529
Réf. Sonepar
00092008717
Réf. Fournisseur
1T4449CA
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
1190 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
5000...5000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2290...2290 lm
hauteur/profondeur:
147 mm
longueur:
178 mm
diamètre externe:
87 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
57 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4449CA
De la gamme de produit : Ledo'
Désignation technique:
- Ledo' prj 25w tunable mwfl blk ca
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire 5 000 kelvins présente une couleur d'éclairage blanc froid pour créer une atmosphère dynamique pour des applications tertiaires spécifiques (cabinets médicaux, hôpitaux), un éclairage commercial pour les poissonneries et un éclairage industriel.
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.


