Targetti - LEDPANEL 60X60 31W 3000K UGR RA80 - LP6060UGR-830C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905931834
Réf. Sonepar
00092593183
Réf. Fournisseur
LP6060UGR-830C
Marque
Targetti
température de couleur:
3000 K
LEDPANEL 60X60 31W 3000K UGR RA80


