Targetti - LEDPANEL 60X60 40W 3000K UGR RA80 * Prevoir driver - 22790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466162218
Réf. Sonepar
00092616221
Réf. Fournisseur
22790
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
LEDPANEL 60X60 40W 3000K UGR RA80 * Prévoir driver