Targetti - LEDPANEL 60X60 BACKL NW 45W 230V RA80 - LP6060B1UGR-840HP

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LEDPANEL 60X60 BACKL NW 45W 230V RA80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 45 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • facteur de puissance (cos phi) - 23

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905990480

Réf. Sonepar

00092599048

Réf. Fournisseur

LP6060B1UGR-840HP

Marque

Targetti

puissance du système:

45 W

tension nominale (Un):

230...230 V

facteur de puissance (cos phi):

23

LEDPANEL 60X60 BACKL NW 45W 230V RA80