Targetti - LESELI 4 12W 220-240V 3000K - DT40L130

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LESELI 4 12W 220-240V 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905984328

Réf. Sonepar

00092598432

Réf. Fournisseur

DT40L130

Marque

Targetti

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

4

LESELI 4 12W 220-240V 3000K