Targetti - LESELI 4 12W 220-240V CCT 3-4-6K - DT40L1CCT

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LESELI 4 12W 220-240V CCT 3-4-6K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 6...6 K

  • nombre de lampes/modules - 3

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • valeur de papillotement Pst LM - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905955441

Réf. Sonepar

00092595544

Réf. Fournisseur

DT40L1CCT

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

12 W

température de couleur:

6...6 K

nombre de lampes/modules:

3

tension nominale (Un):

220...240 V

valeur de papillotement Pst LM:

4

LESELI 4 12W 220-240V CCT 3-4-6K