Targetti - LESELI 8 22W 220-240V 3000K - DT80L130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 22 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 220...240 V
facteur de puissance (cos phi) - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905984359
Réf. Sonepar
00092598435
Réf. Fournisseur
DT80L130
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
22 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
8
LESELI 8 22W 220-240V 3000K