Targetti - LESELI 8 22W 220-240V CCT 3-4-6K - DT80L1CCT

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LESELI 8 22W 220-240V CCT 3-4-6K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 6...6 K

  • nombre de lampes/modules - 3

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • valeur de papillotement Pst LM - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905953133

Réf. Sonepar

00092595313

Réf. Fournisseur

DT80L1CCT

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

22 W

température de couleur:

6...6 K

nombre de lampes/modules:

3

tension nominale (Un):

220...240 V

valeur de papillotement Pst LM:

4

facteur de puissance (cos phi):

8

LESELI 8 22W 220-240V CCT 3-4-6K