Targetti - LESELI MINI 7W 100-240V 40 3000K TONDO - D307TWW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 100...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905862763
Réf. Sonepar
00092586276
Réf. Fournisseur
D307TWW
Réf. Commerciale
Targetti
puissance de la lampe:
7...7 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
100...240 V
LESELI MINI 7W 100-240V 40° 3000K TONDO