Targetti - LESELI MINI 7W 100-240V 40 4000K QUADRO - D307QNW

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905860882

Réf. Sonepar

00092586088

Réf. Fournisseur

D307QNW

Marque

Targetti

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

100...240 V

LESELI MINI 7W 100-240V 40° 4000K QUADRO