Targetti - LIN PRJ ACC HIDING PLATE ANTIGLARE L1200 - 1E2760


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
répartition lumineuse - symétrique
longueur - 1216 mm
largeur - 122 mm
hauteur/profondeur - 15.5 mm
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753444947
Réf. Sonepar
00092007241
Réf. Fournisseur
1E2760
Réf. Commerciale
Targetti
répartition lumineuse:
symétrique
longueur:
1216 mm
largeur:
122 mm
hauteur/profondeur:
15.5 mm
émission de lumière:
direct
LIN PRJ ACC HIDING PLATE ANTIGLARE L1200