Targetti - LOGICO 24W 4K OPAL DOWN 1135 WHT - 1T5492EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO 24W 4K OPAL DOWN 1135 WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3680 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753605393

Réf. Sonepar

00092360539

Réf. Fournisseur

1T5492EL

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

3680 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau:

aluminium

longueur:

1135 mm

type de connexion:

borne automatique

modèle:

tube équipé

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Oui

avec rail conducteur:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

I

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

montage mural:

Oui

LOGICO 24W 4K OPAL DOWN 1135 WHT