Targetti - LOGICO 24W 4K OPAL DOWN 1135 WHT DA - 1T5492DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753605416
Réf. Sonepar
00092360541
Réf. Fournisseur
1T5492DA
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
24 W
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5492DA
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico 24w 4k opal down 1135 wht da