Targetti - LOGICO 24W RA90 3K OPAL DOWN 1135 GRE DA - 1T5493DA90


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518037595
Réf. Sonepar
00092803759
Réf. Fournisseur
1T5493DA90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
24 W
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5493DA90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico 24w ra90 3k opal down 1135 gre da