Targetti - LOGICO 24W RA90 4K OPAL DOWN 1135 WHT EL - 1T5492EL90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518037588
Réf. Sonepar
00092803758
Réf. Fournisseur
1T5492EL90
Marque
Targetti
puissance du système:
24 W
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5492EL90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico 24w ra90 4k opal down 1135 wht el


