Targetti - LOGICO 48W RA90 4K UGR DOWN 3377 BLK EL - 1T5616EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO 48W RA90 4K UGR DOWN 3377 BLK EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 33

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518040069

Réf. Sonepar

00092804006

Réf. Fournisseur

1T5616EL90

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

33

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5616EL90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico 48w ra90 4k ugr down 3377 blk el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)