Targetti - LOGICO 66W 4K OPAL UP-DW 1135 WHT - 1T5510EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO 66W 4K OPAL UP-DW 1135 WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753605751

Réf. Sonepar

00092360575

Réf. Fournisseur

1T5510EL

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5510EL

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico 66w 4k opal up-dw 1135 wht

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)