Targetti - LOGICO 72W 4K OPAL DOWN 1695 WHT DA - 1T5546DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO 72W 4K OPAL DOWN 1695 WHT DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753606499

Réf. Sonepar

00092360649

Réf. Fournisseur

1T5546DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5546DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico 72w 4k opal down 1695 wht da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)