Targetti - LOGICO 72W RA90 4K WW DOWN 1695 GRE EL - 1T5584EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO 72W RA90 4K WW DOWN 1695 GRE EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518039421

Réf. Sonepar

00092803942

Réf. Fournisseur

1T5584EL90

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5584EL90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico 72w ra90 4k ww down 1695 gre el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)