Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - LOGICO REC 144W 4K WW 3386 WHT - 1T5460DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO REC 144W 4K WW 3386 WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753604778

Réf. Sonepar

00092360477

Réf. Fournisseur

1T5460DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5460DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico rec 144w 4k ww 3386 wht

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.