Targetti - LOGICO REC 36W 3K WW 1706 WHT - 1T5447DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5220 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753604525
Réf. Sonepar
00092360452
Réf. Fournisseur
1T5447DA
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
5220 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
matériau:
aluminium
longueur:
1706 mm
type de connexion:
borne automatique
modèle:
tube équipé
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
forme:
rectangulaire
avec sortie à point:
Oui
avec rail conducteur:
Oui
montage en ligne continue possible:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
classe de protection:
I
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
89 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
5
montage mural:
Oui