Targetti - LOGICO REC 36W 4K WW 1706 WHT - 1T5448DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO REC 36W 4K WW 1706 WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753604532

Réf. Sonepar

00092360453

Réf. Fournisseur

1T5448DA

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5448DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico rec 36w 4k ww 1706 wht

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)