Targetti - LOGICO REC SY 12W RA90 4K OPAL D 562 WHT - 1T6016EL90


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518046702
Réf. Sonepar
00092804670
Réf. Fournisseur
1T6016EL90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6016EL90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico rec sy 12w ra90 4k opal d 562 wht
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie