Targetti - LOGICO REC SY 96W X CONNECTOR 3K WHT - 1T5950EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 96 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753634959
Réf. Sonepar
00092363495
Réf. Fournisseur
1T5950EL
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
96 W
LOGICO REC SY 96W X CONNECTOR 3K WHT