Targetti - LOGICO REC SY 96W X CONNECTOR 4K WHT - 1T5951EL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 96 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753634973
Réf. Sonepar
00092363497
Réf. Fournisseur
1T5951EL
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
96 W
LOGICO REC SY 96W X CONNECTOR 4K WHT