Targetti - LOGICO REC SY L CON 16W UGR 3K WHT DA - 1T6849DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753644026
Réf. Sonepar
00092364402
Réf. Fournisseur
1T6849DA
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
LOGICO REC SY L CON 16W UGR 3K WHT DA