Targetti - LOGICO SY 12W RA90 3K OPAL DOWN 562 GRE - 1T6035EL90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518047082
Réf. Sonepar
00092804708
Réf. Fournisseur
1T6035EL90
Marque
Targetti
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6035EL90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico sy 12w ra90 3k opal down 562 gre
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


