Targetti - LOGICO SY 12W RA90 4K OPAL DOWN 562 GRE - 1T6036DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 12W RA90 4K OPAL DOWN 562 GRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518047099

Réf. Sonepar

00092804709

Réf. Fournisseur

1T6036DA90

Marque

Targetti

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6036DA90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 12w ra90 4k opal down 562 gre

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)