Targetti - LOGICO SY 144W RA90 3K OPAL D 3364 WHT - 1T5737DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 144W RA90 3K OPAL D 3364 WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 144 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518042476

Réf. Sonepar

00092804247

Réf. Fournisseur

1T5737DA90

Réf. Commerciale

Targetti

puissance du système:

144 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5737DA90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 144w ra90 3k opal d 3364 wht

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur