Targetti - LOGICO SY 16W RA90 3K UGR DOWN 1122 WHT - 1T5659DA90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518040915
Réf. Sonepar
00092804091
Réf. Fournisseur
1T5659DA90
Marque
Targetti
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5659DA90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico sy 16w ra90 3k ugr down 1122 wht
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


