Targetti - LOGICO SY 16W RA90 4K UGR DOWN 1122 WHT - 1T5660EL90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518040946
Réf. Sonepar
00092804094
Réf. Fournisseur
1T5660EL90
Marque
Targetti
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5660EL90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico sy 16w ra90 4k ugr down 1122 wht
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


