Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - LOGICO SY 24W 4K OPAL DOWN 1122 WHT - 1T5636DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 24W 4K OPAL DOWN 1122 WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753608295

Réf. Sonepar

00092360829

Réf. Fournisseur

1T5636DA

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5636DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 24w 4k opal down 1122 wht

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)