Targetti - LOGICO SY 24W RA90 3K OPAL DOWN 1122 BLK - 1T5639EL90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518040526
Réf. Sonepar
00092804052
Réf. Fournisseur
1T5639EL90
Marque
Targetti
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5639EL90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico sy 24w ra90 3k opal down 1122 blk
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


