Targetti - LOGICO SY 24W RA90 3K OPAL DOWN 562 GRE - 1T6037DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 24W RA90 3K OPAL DOWN 562 GRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518047112

Réf. Sonepar

00092804711

Réf. Fournisseur

1T6037DA90

Marque

Targetti

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6037DA90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 24w ra90 3k opal down 562 gre

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.