Targetti - LOGICO SY 24W RA90 4K OPAL DOWN 1122 GRE - 1T5638EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 24W RA90 4K OPAL DOWN 1122 GRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518040502

Réf. Sonepar

00092804050

Réf. Fournisseur

1T5638EL90

Marque

Targetti

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5638EL90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 24w ra90 4k opal down 1122 gre

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)