Targetti - LOGICO SY 24W RA90 4K OPAL DOWN 562 BLK - 1T6034DA90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518047051
Réf. Sonepar
00092804705
Réf. Fournisseur
1T6034DA90
Marque
Targetti
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6034DA90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico sy 24w ra90 4k opal down 562 blk
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


