Targetti - LOGICO SY 24W RA90 4K OPAL DOWN 562 WHT - 1T6030EL90


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518046986
Réf. Sonepar
00092804698
Réf. Fournisseur
1T6030EL90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6030EL90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico sy 24w ra90 4k opal down 562 wht
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)