Targetti - LOGICO SY 24W RA90 4K WW DOWN 1122 BLK - 1T5676DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 24W RA90 4K WW DOWN 1122 BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518041257

Réf. Sonepar

00092804125

Réf. Fournisseur

1T5676DA90

Marque

Targetti

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5676DA90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 24w ra90 4k ww down 1122 blk

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie