Targetti - LOGICO SY 24W RA90 L CONNECTOR 3K BLK EL - 1T5980EL90


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518046047
Réf. Sonepar
00092804604
Réf. Fournisseur
1T5980EL90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
24 W
LOGICO SY 24W RA90 L CONNECTOR 3K BLK EL