Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - LOGICO SY 48W RA90 X CONNECTOR 3K BLK EL - 1T6004EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 48W RA90 X CONNECTOR 3K BLK EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518046528

Réf. Sonepar

00092804652

Réf. Fournisseur

1T6004EL90

Réf. Commerciale

Targetti

LOGICO SY 48W RA90 X CONNECTOR 3K BLK EL