Targetti - LOGICO SY 600 12W 4K WW DOWN GRE EL - 1T6842EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 600 12W 4K WW DOWN GRE EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753643876

Réf. Sonepar

00092364387

Réf. Fournisseur

1T6842EL

Marque

Targetti

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6842EL

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 600 12w 4k ww down gre el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)