Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - LOGICO SY 600 23W 3K SP GRE EL - 1T7367EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 600 23W 3K SP GRE EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518085756

Réf. Sonepar

00092808575

Réf. Fournisseur

1T7367EL

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7367EL

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 600 23w 3k sp gre el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur