Targetti - LOGICO SY 66W RA90 3K OPAL U-D 1122 GRE - 1T5655DA90


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 66 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050518040830
Réf. Sonepar
00092804083
Réf. Fournisseur
1T5655DA90
Réf. Commerciale
Targetti
puissance du système:
66 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5655DA90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico sy 66w ra90 3k opal u-d 1122 gre
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur