Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Targetti - LOGICO SY 66W RA90 4K OPAL U-D 1122 BLK - 1T5658EL90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 66W RA90 4K OPAL U-D 1122 BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 66 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518040908

Réf. Sonepar

00092804090

Réf. Fournisseur

1T5658EL90

Marque

Targetti

puissance du système:

66 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5658EL90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 66w ra90 4k opal u-d 1122 blk

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie