Targetti - LOGICO SY 66W RA90 4K OPAL U-D 1122 GRE - 1T5656DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 66W RA90 4K OPAL U-D 1122 GRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 66 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518040854

Réf. Sonepar

00092804085

Réf. Fournisseur

1T5656DA90

Marque

Targetti

puissance du système:

66 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5656DA90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 66w ra90 4k opal u-d 1122 gre

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.